Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0573500000
Cod. Produttore
0573500000
Cod. EAN
4008190471385

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Montaggio: Muro o piedini
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato di alta qualità, caratterizzata da una superficie resistente e un design robusto. Realizzata con materiali selezionati per garantire durabilità e protezione ottimale degli elementi elettrici interni. Il colore acciaio inox conferisce un aspetto moderno e professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Progettata per offrire una soluzione versatile senza piastra di montaggio, adatta a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

175 mm

altezza

80 mm

profondità

57 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

7 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1,4 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,14 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1,26 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio Klippon K31 montaggio industriale elettrico

(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info