Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0342100000
Cod. Produttore
0342100000
Cod. EAN
4008190104641

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: Muro o piedini
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Protezione: Stagna

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato, caratterizzata da un design robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre una finitura in acciaio inox con tonalità RAL 7001, garantendo resistenza alla corrosione e un aspetto professionale. La struttura è progettata per un montaggio versatile senza piastra regolabile, adatta a installazioni a parete o a terra. Perfetta per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali, combina funzionalità e affidabilità in un prodotto essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

0,7 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,07 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

0,63 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio robusta Klippon K2 per installazioni industriali

€ 39,38 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info