Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0573200000
Cod. Produttore
0573200000
Cod. EAN
4008190004651

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Applicazioni: Industriali
  • Montaggio: A muro
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Serie: Klippon K
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Montaggio: Fori o piedini

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato, caratterizzata da un design robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata. Realizzata con materiale di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il colore acciaio inox conferisce un aspetto professionale e versatile, adatto a diversi ambienti industriali e tecnici. La custodia è priva di piastra di montaggio e non è regolabile in profondità, garantendo una struttura semplice e funzionale. Perfetta per contenere componenti elettrici in modo efficiente e protetto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

50 mm

altezza

45 mm

profondità

30 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

0,225 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,0225 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

0,2025 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio alta qualità protezione impianti industriali