Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529160000
Cod. Produttore
9529160000
Cod. EAN
4008190918064

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Muro o piedini
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Colore: RAL7001
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere, caratterizzata da un elegante colore grigio RAL 7001. Progettata per garantire robustezza e resistenza, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durabilità. Il materiale in alluminio assicura leggerezza e una buona dissipazione del calore, mentre la superficie trattata conferisce un aspetto professionale e una maggiore resistenza agli agenti esterni. Adatta per installazioni fisse, questa custodia rappresenta una soluzione affidabile per la protezione di componenti elettrici in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

165 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

7 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1,155 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,1155 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1,0395 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio grigio RAL7001 robusta per impianti industriali montaggio muro