Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0342200000
Cod. Produttore
0342200000
Cod. EAN
4008190116521

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon K
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: A muro
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Applicazioni: Industriali
  • Tipo custodia: Vuota in alluminio
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato di colore acciaio inox, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, offre protezione affidabile per componenti elettrici, ideale per installazioni che richiedono resistenza e leggerezza. La superficie non trattata mantiene l’aspetto naturale dell’alluminio, conferendo un design sobrio e funzionale adatto a diversi ambienti industriali. Questa custodia rappresenta una soluzione versatile per la protezione di apparecchiature elettriche in contesti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

165 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

7 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1,155 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,1155 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1,0395 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio KLIPPON K3 resistente montaggio industriale muro

€ 50,93 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info