Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1565290000
Cod. Produttore
1565290000
Cod. EAN
4008190030070

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Metallo
  • Montaggio: Muro o piedini
  • Fori montaggio: Esterni tenuta
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: Klippon K

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio non trattato, caratterizzata da un design robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e durata nel tempo. Realizzata in materiale di alta qualità, l’alluminio garantisce leggerezza e resistenza alla corrosione, mentre la finitura non trattata conferisce un aspetto naturale e funzionale. Questo prodotto è adatto per installazioni che necessitano di una custodia affidabile senza piastra di montaggio, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei componenti elettrici in ambienti diversi. La sua colorazione richiama un tono grigio neutro, tipico dell’alluminio, che si integra facilmente in vari contesti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Acciaio inox

larghezza

160 mm

altezza

160 mm

profondità

91 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2,56 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,256 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2,304 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio grigio protezione elettrica industriale montaggio muro