Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529170000
Cod. Produttore
9529170000
Cod. EAN
4008190918071

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLIPPON K31 RAL7001
  • Materiale: Metallo
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Montaggio: A muro con fori esterni
  • Tenuta: Area di tenuta stagna
  • Serie: Klippon K
  • Colore: RAL7001
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Custodia vuota in alluminio di colore grigio RAL 7001 con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace per componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La superficie verniciata assicura resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, mantenendo l’estetica e la funzionalità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un involucro solido e affidabile, questa custodia rappresenta una soluzione versatile per l’installazione di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

80 mm

profondità

57 mm

numero RAL

7001

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

7 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1,4 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

0,14 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1,26 N

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio grigio RAL7001 resistente per applicazioni industriali montaggio muro