Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25416
Cod. Produttore
25416
Cod. EAN
8012199380308

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP40
  • Moduli: 16P (4+4+4+4)
  • Tipologia: Custodia
  • Composizione: Base e coperchio
  • Serie: IDROBOX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Custodia da parete Idrobox progettata per l’installazione e la protezione di apparecchiature da 16 moduli con grado di protezione IP40. Realizzata con materiale plastico di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il design rettangolare consente un montaggio a parete o a soffitto, facilitando l’inserimento dei cavi dal retro con tubi di diametro 16/19 mm. La custodia è ideale per applicazioni elettriche civili, offrendo sicurezza e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. La struttura modulare e l’attrezzatura interna permettono un’installazione ordinata e funzionale delle componenti elettriche, assicurando affidabilità e rispetto delle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP40 composta da base e coperchio - 4+4+4+4 moduli Màtix

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

434,4 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

IDROBOX

Produttore

Custodia IP40 16 moduli Matix per installazioni elettriche