Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003120000
Cod. Produttore
1003120000
Cod. EAN
4032248698059

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HQP KOLU 1PG16
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multi stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia di accoppiamento realizzata in plastica resistente di colore beige, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile. La struttura comprende una piastra adattatrice anch'essa in plastica, con ingresso cavi configurato in modo personalizzato per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio. La staffa è posizionata nella parte inferiore, facilitando il montaggio e la stabilità dell'unità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace e una gestione ordinata dei cavi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,9 mm

altezza

63,5 mm

profondità

35 mm

colore del corpo

Beige

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC resistente con piastra adattatrice per installazioni elettriche