Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1661960000
Cod. Produttore
1661960000
Cod. EAN
4008190418496

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile ingresso cavi grazie alla progettazione ottimizzata
  • Montaggio sicuro con piastra adattatrice robusta
  • Posizione staffa studiata per un’installazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa della custodia grazie alla pressofusione e sigillatura multipla
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Affidabilità elevata in ambienti elettrici

Documentazione tecnica

Custodia HDC realizzata con materiali resistenti e dotata di rivestimento protettivo per garantire durata e affidabilità in ambienti elettrici. La scatola è progettata per un facile ingresso cavi e dispone di una piastra adattatrice in materiale robusto, assicurando un montaggio sicuro e stabile. La posizione della staffa è ottimizzata per un’installazione efficiente. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC pressofusione sigillata protezione completa per applicazioni elettriche robusta e durevole