Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003100000
Cod. Produttore
1003100000
Cod. EAN
4032248698035

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HQM TSLU 1PG21
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multistadio
  • Materiale: Custodia robusta
  • Applicazione: Protezione completa

Documentazione tecnica

La custodia è realizzata in zinco di colore grigio, con un rivestimento specifico che ne garantisce la protezione e la durabilità. Progettata come alloggiamento per presa, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, caratteristiche che facilitano l’installazione e l’utilizzo in ambienti elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in materiale dedicato assicura una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

50 mm

resistente ai raggi UV

altezza

60,5 mm

profondità

35 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC HQM TSLU 1PG21 protezione robusta impianti elettrici professionali