Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1083060000
Cod. Produttore
1083060000
Cod. EAN
4032248846832

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: IP68
  • Tipo: Cover 06B
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Resistenza: Custodia sigillata
  • Applicazione: Protezione completa
  • Uso: Ambientale esterno

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore nero, progettata per garantire protezione e durata in ambienti impegnativi. Il corpo e la piastra adattatrice in alluminio assicurano robustezza e resistenza agli agenti esterni. La custodia presenta un design versatile con disposizioni personalizzate per l’ingresso cavi e la posizione della staffa, adatte a diverse esigenze di installazione elettrica. Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione IP68, garantendo sicurezza e affidabilità per componenti elettrici sensibili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

31 mm

profondità

132 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per ambienti elettrici impegnativi