Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082980000
Cod. Produttore
1082980000
Cod. EAN
4032248845552

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 24B TSS 1M40
  • Protezione: IP68
  • Serie: HDC - Custodie
  • Tipo: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Dimensioni: 1M40
  • Materiale: Custodia robusta
  • Applicazione: Protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire protezione IP68. L'alloggiamento è specificamente concepito come presa, con piastra adattatrice anch'essa in alluminio. La struttura robusta e il design funzionale assicurano resistenza e durata, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione e affidabilità. La disposizione e la posizione degli ingressi cavi e della staffa sono personalizzate per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per installazioni elettriche industriali