Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1082970000
Cod. Produttore
1082970000
Cod. EAN
4032248846337

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Grado protezione: IP68
  • Tensione nominale: 24B
  • Tipo: TSS
  • Lunghezza cavo: 1M32
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione custodia: Completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata per alloggiamento presa. Realizzata con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce protezione IP68 contro polvere e acqua. La struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza nell’ingresso e nella gestione dei cavi. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando coerenza nei materiali e resistenza nel tempo. Adatta per installazioni professionali che necessitano di custodie affidabili e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

110,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per installazioni industriali esterne