Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1083070000
Cod. Produttore
1083070000
Cod. EAN
4032248846863

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo: 10B COVER
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Multi-stadio
  • Protezione: Completa custodia

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con verniciatura a polvere, progettata per garantire elevata protezione e durata. La struttura robusta è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti esterni, con grado di protezione IP68. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando stabilità e affidabilità nell’installazione. La custodia presenta una configurazione versatile per l’ingresso cavi e la posizione della staffa, adatta a diverse esigenze tecniche. Questo prodotto è pensato per ambienti industriali e installazioni dove la sicurezza e la protezione dei componenti elettrici sono fondamentali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

31 mm

profondità

144 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 10B COVER protezione avanzata industriale