Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1253580000
Cod. Produttore
1253580000
Cod. EAN
4050118046007

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 24B MD 2M42
  • Protezione: IP68
  • Tensione nominale: 24B
  • Serie: HDC - Custodie
  • Lunghezza cavo: 2M42
  • Materiale: Pressofusione sigillata
  • Sigillatura: Multipla stadi
  • Applicazione: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire protezione IP68. Realizzata con materiali resistenti e dotata di piastra adattatrice in alluminio, offre una soluzione robusta e durevole per l’alloggiamento di componenti elettrici. La custodia presenta una disposizione personalizzata degli ingressi cavi e una posizione della staffa studiata per applicazioni specifiche, assicurando versatilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per ambienti che richiedono elevata protezione contro polvere e acqua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57 mm

resistente ai raggi UV

altezza

19 mm

profondità

181 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

2

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP68

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 24B MD 2M42 protezione avanzata industriale