Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081180000
Cod. Produttore
1081180000
Cod. EAN
4032248971282

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Tipo: 06B SS
  • Lunghezza: 1M20
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: pressofusione
  • Sigillatura: multistadio
  • Protezione custodia: completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire protezione IP68. La scatola è realizzata con alloggiamento base e dispone di una piastra adattatrice in alluminio. L’ingresso cavi è posizionato lateralmente, mentre la staffa si trova in una posizione alternativa. Questo prodotto combina resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione e durabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

101 mm

profondità

156 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta con staffa supporto per installazioni elettriche