Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081480000
Cod. Produttore
1081480000
Cod. EAN
4032248844227

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 04A AWS 1M20
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: IP68
  • Corrente: 04A
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Lunghezza cavo: 1M20
  • Tipo: AWS

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. Dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, presenta un ingresso cavi posizionato nella parte inferiore e una staffa con posizione personalizzata. Questa custodia garantisce resistenza e protezione elevate, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

67 mm

resistente ai raggi UV

altezza

44 mm

profondità

50 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 resistente acqua polvere per ambienti industriali