Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081430000
Cod. Produttore
1081430000
Cod. EAN
4032248877478

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Numero poli: 24B
  • Materiale: Acciaio inox
  • Pressocolata: Speciale
  • Sigillatura: Multistadio
  • Passacavo: PG36
  • Serie: HDC - Custodie
  • Custodia: Alta protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire protezione IP68. La struttura è realizzata con materiali resistenti, inclusa una piastra adattatrice in alluminio, e presenta un alloggiamento base robusto. L'ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l'installazione, mentre la posizione della staffa è personalizzabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro durevole e affidabile, in grado di proteggere i componenti interni da polvere e acqua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111,5 mm

profondità

216 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 protezione polvere acqua per installazioni elettriche