Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081190000
Cod. Produttore
1081190000
Cod. EAN
4032248877164

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 06B SS 1M25
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multi-stadio
  • Serie: HDC - Custodie
  • Lunghezza: 1 metro 25
  • Tipo: 06B SS
  • Resistenza: Completa alla custodia

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore nero, progettata per garantire protezione IP68. La struttura comprende un alloggiamento base resistente, con una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, che assicura robustezza e durabilità. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per una gestione ottimale dei collegamenti, mentre la posizione della staffa è configurata in modo alternativo per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e design funzionale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

101 mm

profondità

156 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 resistente per installazioni elettriche robuste