Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081340000
Cod. Produttore
1081340000
Cod. EAN
4032248877393

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Tipo: 16B SS
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Custodia: Completa

Documentazione tecnica

Custodia robusta in alluminio con finitura a verniciatura a polvere nera, progettata per garantire protezione IP68. L'alloggiamento base è dotato di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi laterale per una gestione efficiente dei collegamenti. La struttura è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità in ambienti difficili, offrendo una soluzione affidabile per il contenimento e la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 robusta per installazioni elettriche con gestione cavi integrata