Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081370000
Cod. Produttore
1081370000
Cod. EAN
4032248877423

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC IP68 16B SS 2M40
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multi-stadio
  • Serie: HDC - Custodie
  • Dimensioni: 16B
  • Lunghezza cavo: 2M40
  • Custodia: Acciaio inox

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio verniciata a polvere di colore nero, progettata per garantire protezione IP68. Realizzata con alloggiamento base robusto e dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione in ambienti elettrici. La custodia è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità in condizioni difficili, assicurando una protezione ottimale dei componenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

80 mm

resistente ai raggi UV

altezza

111,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

2

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 protezione elevata ambienti elettrici