› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC IP68 16B AS protezione avanzata ambienti elettrici

Cod. Rexel WD1081530000
Cod. Produttore 1081530000
Cod. EAN 4032248843992

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: IP68
  • Tipo: Pressofusione
  • Sigillatura: Multi-stadi
  • Dimensione: 16B
  • Materiale: Custodia robusta
  • Uso: Ambienti esterni
  • Montaggio: Facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore nero con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata per montaggio addossato. La scatola è dotata di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio e presenta l’ingresso cavi posizionato nella parte inferiore. La custodia è realizzata per garantire resistenza e protezione, ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29,5 mm

profondità

164 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC IP68 16B AS protezione avanzata ambienti elettrici