Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1083090000
Cod. Produttore
1083090000
Cod. EAN
4032248846726

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP68
  • Numero poli: 24B
  • Tipo prodotto: Cover
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Protezione custodia: Completa
  • Serie: HDC - Custodie

Documentazione tecnica

Questa custodia HDC è realizzata in alluminio con una finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il corpo di colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e compatibilità con diverse configurazioni. La custodia è progettata per offrire una protezione IP68, che la rende adatta a condizioni ambientali difficili, proteggendo efficacemente da polvere e immersioni temporanee in acqua. La combinazione di materiali di alta qualità e la cura nella realizzazione la rendono una soluzione ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

31 mm

profondità

191 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 24B COVER protezione acqua polvere installazione rapida