Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1081540000
Cod. Produttore
1081540000
Cod. EAN
4032248844159

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: IP68
  • Tensione: 24B
  • Tipo: AS
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Custodia: Alta protezione

Documentazione tecnica

Custodia per montaggio addossato realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere nera, progettata per garantire protezione IP68. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e ingresso cavi posizionato sotto, offre robustezza e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata durabilità e sicurezza. La posizione della staffa è personalizzabile per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC IP68 24B AS protezione IP68 per impianti elettrici professionali