› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC IP68 16B COVER protezione acqua polvere installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1083080000
Cod. Produttore 1083080000
Cod. EAN 4032248846849

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Pressofusione
  • Sigillatura: Multistadio
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: HDC - Custodie

Descrizione del prodotto

Custodia per applicazioni elettriche con grado di protezione IP68, realizzata in alluminio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere per garantire resistenza e durata nel tempo. Il corpo nero conferisce un aspetto professionale e robusto, mentre la piastra adattatrice in alluminio assicura una perfetta integrazione con altri componenti. Progettata per offrire protezione ottimale contro polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti esigenti. La disposizione degli ingressi cavi e la posizione della staffa sono studiate per facilitare il montaggio e l’uso in diverse configurazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

31 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC IP68 16B COVER protezione acqua polvere installazioni elettriche