› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC HB 24 TEK TSS1XM50G robusta con piastra adattatrice per installazioni elettriche sicure

Cod. Rexel WD1827160000
Cod. Produttore 1827160000
Cod. EAN 4032248332311

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Custodia sigillata
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Modello: HB 24 TEK TSS1XM50G

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore nero con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. Realizzata con materiali resistenti e rifinita con una piastra adattatrice in alluminio, offre una soluzione robusta e durevole per l’installazione di componenti elettrici. La disposizione dell’ingresso cavi e la posizione della staffa sono configurate in modo versatile per adattarsi a diverse esigenze di montaggio. Questa custodia garantisce protezione e affidabilità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

resistente ai raggi UV

altezza

120 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC HB 24 TEK TSS1XM50G robusta con piastra adattatrice per installazioni elettriche sicure