Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1983830000
Cod. Produttore
1983830000
Cod. EAN
4032248688968

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC CFM 6 2M
  • Serie: HDC - Connettore
  • Protezione custodia: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

34 mm

altezza

35 mm

profondità

51 mm

colore del corpo

Grigio

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Custodia HDC CFM 6 2M pressofusione sigillatura protezione completa settore industriale