› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia elettrica HDC 64D TSZO 1M40G robusta per impianti esterni

Cod. Rexel WD1904690000
Cod. Produttore 1904690000
Cod. EAN 4032248585281

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 64D TSZO 1M40G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Custodia: Protezione completa

Descrizione del prodotto

Questo alloggiamento presa è realizzato in alluminio di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La custodia è rifinita con una verniciatura a polvere che assicura una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e l’usura. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a molteplici ambienti di installazione. La disposizione laterale dell’ingresso cavi facilita il collegamento e l’organizzazione degli impianti elettrici, mentre la posizione superiore della staffa permette un montaggio versatile e stabile. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, completa il prodotto offrendo una soluzione funzionale e resistente per l’installazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

149 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa centrale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia elettrica HDC 64D TSZO 1M40G robusta per impianti esterni