› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 64D TSBU 1M40G robusta per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1809630000
Cod. Produttore 1809630000
Cod. EAN 4032248284986

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 64D TSBU 1M40G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multi-stadio

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo facilità di installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici al suo interno. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore resistente e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

59 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 64D TSBU 1M40G robusta per installazioni elettriche professionali