Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1662100000
Cod. Produttore
1662100000
Cod. EAN
4008190418625

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 64D TOBO 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Applicazione: Custodia protettiva
  • Grado protezione: Completo
  • Finitura: Superficie sigillata
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per alloggiamento presa. La struttura è robusta e resistente, con ingresso cavi posizionato nella parte superiore e staffa di supporto anch’essa collocata nella parte superiore. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo una perfetta integrazione e durabilità nel tempo. Questo prodotto unisce funzionalità e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 64D TOBO robusta sigillata per impianti professionali