› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Cassetta HDC 64D SDBO 1M32G resistente per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1904400000
Cod. Produttore 1904400000
Cod. EAN 4032248585236

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione custodia: sigillatura multi-stadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: 1M32G
  • Resistenza ambientale: completa
  • Certificazioni: non indicate

Descrizione del prodotto

Questo alloggiamento base è realizzato in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo grigio conferisce un aspetto professionale e sobrio, mentre la disposizione laterale dell’ingresso cavi e la posizione superiore della staffa assicurano una facile installazione e gestione dei cablaggi. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, contribuisce alla robustezza complessiva della custodia, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

76,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

106 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Cassetta HDC 64D SDBO 1M32G resistente per impianti elettrici professionali