Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788360000
Cod. Produttore
1788360000
Cod. EAN
4032248205899

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 48B SLU 2M40G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Uso: custodia resistente
  • Applicazione: protezione completa
  • Dimensioni: 2M40G
  • Tipo: HDC 48B SLU

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura è realizzata in alluminio con finitura a polvere per una protezione efficace contro gli agenti esterni. L'alloggiamento base presenta un ingresso cavi laterale e la staffa è posizionata nella parte inferiore, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi. La piastra adattatrice è anch'essa in alluminio, assicurando un assemblaggio stabile e resistente. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e una configurazione funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

151,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

100 mm

profondità

143 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 48B SLU 2M40G robusta protezione impianti elettrici