› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 48B ADLU resistente per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1222900000
Cod. Produttore 1222900000
Cod. EAN 4008190138004

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 48V
  • Materiale: pressofusione
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Resistenza: alta
  • Tipo custodia: ADLU
  • Applicazione: industriale
  • Finitura: superficie sigillata

Descrizione del prodotto

Scatola per montaggio addossato realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio. La custodia è dotata di piastra adattatrice in alluminio e presenta l’ingresso cavi nella parte inferiore, con staffa posizionata anch’essa nella parte inferiore. Progettata per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche, unisce materiali di alta qualità a un design funzionale e resistente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

166 mm

resistente ai raggi UV

altezza

62 mm

profondità

167,7 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 48B ADLU resistente per installazioni elettriche
€ 56,64 x 1 pz.
(pz.)