Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666770000
Cod. Produttore
1666770000
Cod. EAN
4008190423889

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: 48A
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Tipo: Pressofusione speciale
  • Dimensione: 1PG29G
  • Custodia: Protezione completa
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Uso: Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Questa custodia elettrica è realizzata in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Presenta un colore grigio sobrio e una struttura robusta con alloggiamento base, ideale per proteggere componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando stabilità e affidabilità. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro e pratico. Questo prodotto unisce funzionalità e materiali resistenti per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

121,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC robusta con piastra adattatrice per impianti elettrici industriali e civili