Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657910000
Cod. Produttore
1657910000
Cod. EAN
4008190410964

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Modello: HDC 40D TSLU 1PG29G

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura robusta garantisce protezione e durata nel tempo, mentre l’ingresso cavi laterale facilita l’installazione. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, assicurando una perfetta integrazione e resistenza. La staffa di supporto è posizionata nella parte inferiore per una maggiore stabilità. Questo prodotto unisce funzionalità e qualità dei materiali per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D TSLU protezione robusta installazioni elettriche