Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1656540000
Cod. Produttore
1656540000
Cod. EAN
4008190409555

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TSBU 1PG29G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l'alloggiamento di prese. Presenta un design robusto e funzionale con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch'essa in alluminio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità, combinando materiali di alta qualità con una finitura curata per un utilizzo professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 40D TSBU robusta sigillata per impianti industriali