Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787000000
Cod. Produttore
1787000000
Cod. EAN
4032248204243

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D TSBU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Pressofusione sigillata
  • Tipo custodia: Completa protezione

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La scatola presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore, garantendo una facile installazione e protezione ottimale dei componenti elettrici. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in un design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

57,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D TSBU resistente per impianti elettrici