Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1658020000
Cod. Produttore
1658020000
Cod. EAN
4008190411077

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Modello: HDC 40D TOLU 1PG29G
  • Tipo: custodia resistente

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La struttura robusta assicura protezione e durata nel tempo, mentre la disposizione dell’ingresso cavi nella parte superiore facilita l’installazione e la gestione dei cavi. La piastra adattatrice in alluminio garantisce un montaggio stabile e sicuro, con la staffa posizionata nella parte inferiore per un supporto affidabile. Questa custodia unisce resistenza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore resistente e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta HDC 40D TOLU protezione elettrica industriale e civile