› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 40D SLU 2M32G robusta con piastra adattatrice per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1804660000
Cod. Produttore 1804660000
Cod. EAN 4032248267606

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 40D SLU 2M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Tipo custodia: Completa protezione

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e durevole. Dotata di piastra adattatrice in alluminio e con ingresso cavi laterale, offre una soluzione funzionale per l’installazione di componenti elettrici. La staffa è posizionata nella parte inferiore per garantire una facile fissaggio e stabilità. Questa custodia combina robustezza e design pratico, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

79,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 40D SLU 2M32G robusta con piastra adattatrice per installazioni elettriche