Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787180000
Cod. Produttore
1787180000
Cod. EAN
4032248204526

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: 2M25G
  • Modello: HDC 40D SDLU
  • Applicazione: custodia protettiva
  • Uso: industriale
  • Resistenza: alta durabilità

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base per applicazioni elettriche. Presenta una disposizione laterale per l’ingresso dei cavi e una staffa posizionata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e resistenza. Questa custodia è ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti che richiedono materiali durevoli e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

99,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

102 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D SDLU 2M25G robusta per installazioni elettriche