Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1903080000
Cod. Produttore
1903080000
Cod. EAN
4032248592982

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D SDLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva
  • Resistenza: Protezione completa

Documentazione tecnica

Questa custodia elettrica è realizzata in alluminio di alta qualità con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo grigio presenta un alloggiamento base robusto, mentre la piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando solidità e affidabilità. La disposizione laterale dell’ingresso cavi facilita l’organizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici. La staffa posizionata nella parte inferiore consente un montaggio stabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore resistente e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

99,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

102 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Cassetta HDC 40D SDLU resistente con sigillatura per installazioni elettriche esterne