› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 40D SBU 1M25G protezione robusta impianti elettrici

Cod. Rexel WD1902970000
Cod. Produttore 1902970000
Cod. EAN 4032248592951

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione custodia: sigillatura multistadio
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Dimensioni: 1 metro
  • Grado protezione: completa
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

La custodia è realizzata in alluminio di colore grigio con una finitura a verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durabilità. Progettata come alloggiamento base, presenta un ingresso cavi laterale e una staffa posizionata nella parte inferiore per un montaggio sicuro. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando robustezza e protezione ottimale per i componenti elettrici interni. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un contenitore affidabile e resistente nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

56,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

profondità

117 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 40D SBU 1M25G protezione robusta impianti elettrici