› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 40D KLU protezione cavi elettrici robusta installazione facile

Cod. Rexel WD1787220000
Cod. Produttore 1787220000
Cod. EAN 4032248204564

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 40D KLU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Descrizione del prodotto

Scatola di accoppiamento in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e resistenza agli agenti esterni. La custodia è dotata di una piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi configurato in modo personalizzato e staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

74 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 40D KLU protezione cavi elettrici robusta installazione facile