Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787200000
Cod. Produttore
1787200000
Cod. EAN
4032248204540

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 40D KBU 1M25G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Sigillatura: multistadio
  • Applicazione: protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia di accoppiamento in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace per componenti elettrici, con una disposizione dell’ingresso cavi personalizzata e staffa posizionata nella parte inferiore per un’installazione versatile e sicura. La piastra adattatrice in alluminio assicura stabilità e affidabilità nelle connessioni. Questa custodia unisce funzionalità e robustezza, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 40D KBU 1M25G robusta per impianti elettrici professionali