Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788400000
Cod. Produttore
1788400000
Cod. EAN
4032248205936

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 32B TSBU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per alloggiamento presa. La struttura robusta e leggera garantisce resistenza e durabilità, mentre l’ingresso cavi laterale e la posizione della staffa nella parte inferiore assicurano un’installazione pratica e sicura. La piastra adattatrice, anch’essa in alluminio, completa un prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

97 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

94 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B TSBU 1M32G resistente per installazioni elettriche protette