Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788450000
Cod. Produttore
1788450000
Cod. EAN
4032248205981

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 32B TOLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Resistenza: Custodia completamente protetta

Documentazione tecnica

Custodia realizzata in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata come alloggiamento per presa. La struttura robusta garantisce protezione e durabilità, mentre la disposizione dell’ingresso cavi è posizionata nella parte superiore per facilitare l’installazione. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, assicurando coerenza nei materiali e resistenza. La staffa è collocata nella parte inferiore, offrendo stabilità e supporto durante il montaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore affidabile e resistente per componenti e connessioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

82,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

108,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B TOLU 1M32G robusta protezione impianti elettrici professionali