Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666870000
Cod. Produttore
1666870000
Cod. EAN
4008190424077

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: custodia sigillata
  • Materiale: pressofusione speciale
  • Modello: HDC 32B TOBU 1PG29G
  • Sigillatura: multi-stadi
  • Resistenza: protezione completa

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento per presa. La struttura è dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio, con ingresso cavi posizionato sopra e staffa di fissaggio nella parte inferiore. Questo prodotto offre robustezza e protezione per componenti elettrici, garantendo una soluzione resistente e funzionale per installazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

94 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B TOBU protezione robusta installazione elettrica