› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia HDC 32B SLU 1M32G resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1902670000
Cod. Produttore 1902670000
Cod. EAN 4032248585663

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC 32B SLU 1M32G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia resistente

Descrizione del prodotto

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata come alloggiamento base resistente e funzionale. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. L’ingresso cavi è disposto lateralmente per facilitare l’installazione, mentre la staffa è posizionata nella parte inferiore per un fissaggio stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

121,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

126 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Custodia HDC 32B SLU 1M32G resistente per installazioni elettriche professionali