Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1902610000
Cod. Produttore
1902610000
Cod. EAN
4032248585632

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 32B SBU 1PG36G
  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Sigillatura: Protezione completa
  • Tipo di protezione: Custodia sigillata
  • Applicazione: Uso industriale
  • Dimensioni: Standard PG36G
  • Resistenza: Alta durabilità

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con rivestimento a polvere, progettata per garantire robustezza e protezione ottimale. La scatola presenta un alloggiamento base con ingresso cavi laterale e staffa posizionata nella parte inferiore, ideale per installazioni sicure e pratiche. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata in alluminio, assicurando uniformità e resistenza. Questo prodotto combina materiali di alta qualità e un design funzionale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e affidabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

92,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79 mm

profondità

126 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 32B SBU 1PG36G robusta con sigillatura multipla per installazioni elettriche professionali